Šuko utičnica plastična za produžni kabal Meister

Šuko utičnica plastična za produžni kabal Meister

Šuko utičnica plastična za produžni kabal Meister

Šuko utičnica plastična za produžni kabal Meister
UTICNICA-ZA-KABL-PVC-CRNA-MSTR

Art.Nr. 9MST WU7422320  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
PVC šuko utičnica za kabal, 16 A.

Karakteristike:
  • Pogodno za upotrebu u zatvorenim suhim prostorijama
  • Centralna kablovska uvodnica
  • Zaštita od savijanja
  • Materijal: PVC
  • Maks. presjek kabla: 1,5 mm2
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Boja: crna
Boja crna
Nazivna struja 16 A
Maks. presjek kabla 1,5 mm²
IP klasa zaštite IP 20
Nazivni napon 250 V