Samoljepljiva poliizobutilenska traka CONP

Samoljepljiva poliizobutilenska traka CONP

Samoljepljiva poliizobutilenska traka CONP
TRAKA-SAMOLJEPLJIVA-BUTIL-D19MM-L5M

Art.Nr. 9ZCM SA270  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Samospojiva poliizobutilenska traka – univerzalna zaptivna i izolacijska traka

Svojstva:
  • Univerzalna traka – za brtvljenje i izolaciju
  • Zavaruje se unutar 10 minuta
  • Otporna na plastifikatore, slanu vodu i UV zračenje
  • Može se ukloniti bez ostataka
  • Može se prefarbati akrilnim lakom
  • Nije pogodna za pitku vodu!
Dužina 5 m
Boja Crna
Istezanje do 600 %
Temperaturna otpornost -40 do 100 °C
Dielektrična čvrstoća 20 kV
Otpornost na vodu 0.4 %