Kutna brusilica EWS 8-115 R Classic, 115 mm

Kutna brusilica EWS 8-115 R Classic, 115 mm

Kutna brusilica EWS 8-115 R Classic, 115 mm

Kutna brusilica EWS 8-115 R Classic
BRUSILICA-KUT-EL-(EWS8-115RCLASC)-C-850W

Art.Nr. 5717 082010  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Snažna kutna brusilica od 850 W s konstantnom kontrolom brzine za lakše operacije rezanja i brušenja.

Primjena elektroničkog regulatora
Za lako pokretanje i pouzdanu brzinu pod opterećenjem.

Tipka za blokiranje vretena
Za laku izmjenu brusne ploče.

Automatsko isključivanje četkica
Kod istrošenih četkica, brusilica se  zaustavlja automatski, čime se produžuje vijek alata.

Zaštita od prašine
Pruža izvanredan vijek trajanja motora, štiteći vitalne komponente od prašine i  osigurava dobar prihvat pri rukovanju.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.


Snaga 850 W
Broj obrtaja bez opterećenja 11000 o/min
Dužina kabla 4 m
Max. prečnik ploče 115 mm
Masa mašine 1.6 kg
Navoj vretena M14
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz