Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Radionička kolica RED STRIPE Plus 8.4                                                               
                
                
                KOLICA-RADIONIČKA-PLUS-8.4-7LADICA
                
                
                
                    Art.Nr. 5584 840007
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Multifunkcionalna kolica za alat sa  točkovima i kliznim ladicama s kugličnim  ležajevima za garažne radionice, skladišta i  servisne radionice.
 
 Wurth ORSY® sistem 8.4 sa 7 ladica
 Ladice 1 - 5: ORSY 8.4.1
 Ladice 6 - 7: ORSY 8.4.2
 
 Elegantna i čvrsta radionička kolica za alat za moderan radni prostor
 Odlikuju se modernim RED STRIPE dizajnom ladica, izdržljivom konstrukcijom i ORSY sistemskom integracijom. Imaju robusnu radnu ploču izrađenu od metala i industrijske plastike, dizajniranu za velika opterećenja. Savremeni izgled, sa bočnom zaštitom, daje praktičnu notu svakom radnom prostoru
 
 Prilagodljiva i profesionalna završna obrada
 Bočna perforirana ploča omogućava jednostavno prilagođavanje za dodatke i alate. EVA obloge u svim ladicama pružaju amortizaciju i drže alate na mjestu tokom transporta.
 
 Poboljšane mogućnosti mobilnosti i skladištenja
 Teški PVC transportni točkovi s dizajnom crvenog kruga kombiniraju stil i funkcionalnost. Zakrivljena čelična bočna ručka nudi udobno rukovanje i lako kretanje po radionici.
 
 Dizajn koji stavlja sigurnost na prvo mjesto
 Sistem zaključavanja osigurava da se istovremeno može otvoriti samo jedna ladica, što sprječava prevrtanje. Čvrsta prednja brava osigurava sve ladice, čuvajući alate sigurnim kada su bez nadzora.
 
 Obilje prostora za odlaganje s dosljednim kapacitetom opterećenja
 Kolica imaju ladice različitih veličina – 5 plitkih i 2 duboke, a svaka podržava opterećenje do 30 kg. Klizači s kugličnim ležajevima s punim izvlačenjem osiguravaju nesmetan rad ladica i jednostavan pristup.