- 
Dinamičko nosivo opterećenje: 100 kg
 - 
Statičko nosivo opterećenje: 200 kg
 - 
Min./maks. podešavanje visine: 621–1281 mm
 - 
Min./maks. podešavanje širine: 1100–1700 mm
 - 
Minimalni nazivni napon: 220 V/AC
 - 
Maksimalni nazivni napon: 240 V/AC
 - 
Maksimalna potrošnja energije (u mirovanju): 0,1 W
 - 
Broj motora: 2 kom.
 - 
Brzina podizanja: 43 mm/s
 - 
Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 50 dB
 - 
Verzija stuba: Oblik A
 - 
Dimenzije stuba: Vanjski stub 70 x 70 mm, Unutrašnji stub 56 x 56 mm, Srednji stub 63 x 63 mm
 - 
Verzija nogu stola: Forma T
 - 
Materijal: Čelik / plastika
 - 
Površina: Praškasto lakirano