1/4 col nasadni kljuc TX , TX15, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX                                                                            , TX15, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX , TX15, L32 mm

1/4 col nasadni kljuc TX
KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX15

Art.Nr. 0715 11315  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2]
ZEBRA nasadni ključ 1/4" za unutrašnje TX vijke.
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/4", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: unutrašnji TX
Veličina ključa TX15
Dužina 32 mm
Dužina trna (oštrice) 12 mm
Površina Krom-vanadij čelik