Ljepljiva traka od cistog aluminija , 50mmX50m

Ljepljiva traka od cistog aluminija                                                                 , 50mmX50m

Ljepljiva traka od cistog aluminija , 50mmX50m

Ljepljiva traka od cistog aluminija
TRAKA-LJEPLJIV-ALU-B1-50MMX50M

Art.Nr. 0874 100320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Ljepljiva traka od čistog aluminija za FLEXEN® izolacione sisteme
  • Građevinski materijal klase B1, teško zapaljiv.
  • Lako se trga rukom.

Područje primjene
Za lijepljenje rezanih površina aluminijsko-laminiranih izolacionih sistema. Za zaptivanje i prekrivanje cjevovoda, grijaćih i ventilacionih kanala.

Materijal podloge Aluminijska folija
Zaštitni sloj Papir
Osnova ljepila Sintetička prirodna guma
Širina 50 mm
Dužina 50 m
Debljina 0,07 mm
Boja Srebrna
Min./max. temperaturna otpornost -25 °C do +70 °C
Min./max. temperatura obrade +18 °C do +38 °C
Klasa građevinskog materijala B1 - teško zapaljivo
Ljepljiva sila na 25 mm 38 N
Istezanje pri kidanju 2,7 %
Bez silikona Ne
Otpornost na vlagu Ne
Otpornost na UV zračenje Ne
Bez olova (<0,1 %) Da
Bez kalaja (<0,1 %) Da
SVHC prema REACH (<0,1 %) Da
Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (0,1 %) Da
Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (0,1 %) Da
Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (0,1 %) Da
Bez rastvarača (<1 %) Da
Bez ugljikovodičnih plastifikatora (<0,1 %) Da
Bez halogeniranih pjenila (<0,1 %) Da
Bez heksabromociklododekana (<0,1 %) Da
Bez granulata od starih guma Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Uslovi skladištenja Na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunca i toplote, oko 20 °C i 50 % vlage