Ljepljiva traka od cistog aluminija

  • Materijal podloge: Aluminijska folija
  • Zaštitni sloj: Papir
  • Osnova ljepila: Sintetička prirodna guma
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 0,07 mm
  • Boja: Srebrna
  • Min./max. temperaturna otpornost: -25 °C do +70 °C
  • Min./max. temperatura obrade: +18 °C do +38 °C
  • Klasa građevinskog materijala: B1 - teško zapaljivo
  • Ljepljiva sila na 25 mm: 38 N
  • Istezanje pri kidanju: 2,7 %
  • Sa silikonom
  • Nema otpornost na vlagu
  • Nema otpornost na UV zračenje
  • Bez olova (<0,1 %)
  • Bez kalaja (<0,1 %)
  • SVHC prema REACH (<0,1 %)
  • Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (0,1 %)
  • Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (0,1 %)
  • Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (0,1 %)
  • Bez rastvarača (<1 %)
  • Bez ugljikovodičnih plastifikatora (<0,1 %)
  • Bez halogeniranih pjenila (<0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (<0,1 %)
  • Bez granulata od starih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunca i toplote, oko 20 °C i 50 % vlage