Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Akrilna zaptivna masa za parket i laminat
AKRIL-ZAPTIVNI-PARKT-JAVOR/BREZ-310ML
Art.Nr. 0892 1710
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Parket akril za zaptivanje parketnih fuga u unutrašnjem prostoru
| Sirovinska baza | Poliakril disperzija |
| Skladištenje | 18 mjeseci |
| Vrijeme stvaranja pokožice | ca. 3 minute |
| Brzina stvrdnjavanja | ca. 1mm/dan |
| Može se brusiti | nakon ca. 24 sata |
| Krajnja čvrstoća | nakon ca. 72 sata |
| Shore-A-tvrdoća | ca. 70 |
| Gustoća | 1,34 g/cm³ |
| Dozvoljena kontinuirana apsorbcija kretanja | max. 7% |
| Temperatura obrade | +5°C do +40°C |
| Temperaturna otpornost | -25°C do +80°C |