Akrilna zaptivna masa za parket i laminat

  • Sadržaj: 310 ml
  • Pakovanje: Kartuša
  • Hemijska osnova: Poliakrilna disperzija
  • Apsorpcija kontinuiranog pomaka: 10%
  • Miris: Blag miris
  • Min. vrijeme formiranja pokožice: 10 min
  • Shore A tvrdoća: 25
  • Min./max. temperaturna otpornost: –25 do 80 °C
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 40 °C
  • Brzina potpunog očvršćavanja: 1 mm/dan
  • Minimalno vrijeme do konačne čvrstoće: 28 dana
  • Mogućnost brušenja nakon: 10 dana