Paropropusna folija WUTOP STRIPE 160/190

  • Dužina (EN 1848): 50 (±0,1%) m
  • Širina (EN 1848): 1,5 (- 0,5%, + 1,5%) m
  • Otpornost na prodor vode (EN1928-2002): W1 Klasa
  • Otpornost na prodor vode nakon vještačkog starenja: EN13859-1; 2 / EN1928-2002: W1 Klasa
  • SD-vrijednost EN1931, EN12572: 0,02 (- 0,005, + 0,015) m
  • Promjena nakon vještačkog starenja: Zatezna čvrstoča EN12859-1;2 / Izduženje EN12311-1 / Sila kidanja EN12310-1: ≤ 30 %