1K- pištoljska PU pjena, POWER PUR 65 , 850ml

1K- pištoljska PU pjena, POWER PUR 65                                                               , 850ml

1K- pištoljska PU pjena, POWER PUR 65 , 850ml

1K- pištoljska PU pjena, POWER PUR 65
PJENA-PU-PIŠT-(POWER-PUR-65)-65L-850ML

Art.Nr. 0892 152471  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1-komponentna visoko izdašna poliuretanska montažna pjena za nanošenje pištoljem

Velika izdašnost
Do 65 l zapremina istisnute, stvrdnute pjene.

Zvučna izolacija fuge
Smanjuje zvučno opterećenje.

Zračna izolacija
Sprječava prodiranje zraka.


Sprječava prodiranje vodene pare
Dobra sposobnost zaptivanja.


Ušteda energije
Izuzetna termoizolacija.


Odgovara klasi materijala B3
Po DIN-u 4102.


Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene

Velika brzina pražnjenja

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka

Postojanost na starenje

Primjena:
Jednokomponentna PUR pjena je namijenjena za ugradnju ramova prozora i vrata kao i za zaptivanje prodora cijevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora, za zvučnu i toplotnu izolaciju. Optički dokaz ugradnje je navedena boja.


Napomena:
Prijanja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Kod poroznih i upijajućih podloga treba koristiti PURlogic® Unigrund premaz. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt sa vlažnim ljepilima.
Boja Zelena
Sadržaj 750 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 8 min
Izdašnost 65 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 20 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C, 60% RVZ) 10-14 kg/m³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge +5 do +35 °C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40 do +90 °C
Max. dodatna deformacija ca. 15 %
Postojanost na UV zrake Ne
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci