Okvirni sistem za ladicu H90, potpuna izvlaka sa ublaživačem, Slimbox set , L500mm

Okvirni sistem za ladicu H90, potpuna izvlaka sa ublaživačem, Slimbox set , L500mm

Okvirni sistem za ladicu H90, potpuna izvlaka sa ublaživačem, Slimbox set
LADICA-SLBOX-PU-IZV-SFT-H90-30KG-L500MM

Art.Nr. 0684 0318106  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Sistem okvira sa duplim stranicama za nisku ladicu, nosivosti 30 kg, potpuno izvlačenje, sa integrisanim hidrauličkim soft close mehanizmom za tiho samozatvaranje, u antracit sivoj boji RAL 7010

  • Duple stranice prekrivaju vodilice
  • Vodilice se ne vide, ladica lijepo izgleda
  • Soft close blago usporava ladicu i tiho je zatvara dok se ne zaustavi
  • Udoban pristup sadržaju ladice
  • Podešavanje po visini ±2,0 mm, podešavanje u stranu (lijevo/desno) ±1,0 mm
  • Jednostavna montaža i demontaža bez alata
  • Testirane na 60.000 ciklusa (otvaranja i zatvaranja)
  • Proizvod usklađen sa zahtjevima EN 15338:2010
  • Preporučena maksimalna visina prednje strane ladice 200 mm
Sadržaj isporuke seta:
1 par duplih stranica visine 90 mm
1 par pokrivnih kapa za duple stranice
1 par vodilica - potpano izvlačenje sa
integrisanim soft sistemom zatvaranja
2 kom. spojnica prednje strane ladice,ugradnja vijcima
1 par veznika za fronte ladice
1 uputstvo za montažu
2 para vijaka za frontu


Nominalna dužina 500 mm
Nominalna visina H90 mm
Izvlaka Potpuno izvlačenje
Izvedba Integrisani ublaživač
Boja RAL 7010
Nosivost 30 kg