Set nasadnih kljuceva 1/4inch-1/2inch, Connex , 67djl.

Set nasadnih kljuceva 1/4inch-1/2inch, Connex                                                       , 67djl.

Set nasadnih kljuceva 1/4inch-1/2inch, Connex , 67djl.

Set nasadnih kljuceva 1/4inch-1/2inch, Connex
SET-NASAD-KLJ-1/4INCH-1/2COL-67DJL-CONX

Art.Nr. 9ZCM COX580267  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Nasadni ključevi od Krom-Vanadij čelika

1 čegrtaljka 6,35 mm (1/4"), 24 zuba, sa prebacivanjem jednom rukom, brzim izbacivanjem i 2-komponentnom ručkom
1 čegrtaljka 12,7 mm (1/2"), 24 zuba, sa prebacivanjem jednom rukom, brzim izbacivanjem i 2-komponentnom ručkom
12 umetaka za nasadni ključ 6,35 mm (1/4") 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
18 nasadnih ključeva 12,7 mm (1/2") 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 nasadnih ključeva12,7 mm ( 1/2") za svjećice 21 mm
1 nasadnih ključeva12,7 mm (1/2") za 16 mm svjećice
1 produžetak 6,35 mm (1/4") x 75 mm
1 produžetak 12,7 mm (1/2") x 125 mm
1 produžetak 12,7 mm (1/2") x 250 mm
1 adapter 6,35 mm (1/4") 4-ugao unutrašnji na 6,35 mm (1/4") 6-ugao unutrašnji
1 adapter 6,35 mm (1 /4") 6-ugao vanjski na 6,35 mm (1/4") 4-ugao vanjski
1 adapter 12,7 mm (1/2") 4-ugao unutrašnji do 12,7 mm (1/2") 4-ugao vanjski, sa produžetkom 12,7 mm (1/2") također se može koristiti kao T-klizna ručka
1 kardanski zglob sa unutrašnjim i vanjskim 4-uglom 12,7 mm (1/2")
1 nasadni ključ sa unutrašnjim i vanjskim 4-uglom 6,35 mm (1/4"), plastična ručka 4 nastavka za vijke 6,35 mm (1/4 ") ") veličina 4-4,5-5,5-6,5 mm
3 nastavka 6,35 mm (1/4") Phillips glava veličine 1-2-3
2 nastavka 6,35 mm (1/4") Pozidriv veličina 1+2
5 biteva za vijke 6,35 mm (1/4") TX veličina 10-15-20-25-27
5 biteva za vijke unutrašnji 6-ugao 6,35 mm (1/4"). 2,5-3-4-5-6 mm
6 imbus ključeva veličina. 1,3-1,5-2-2,5-3-4mm
Broj diejlova 67 kom
Dužina 445 mm
Širina 200 mm
Visina cca 65 mm