Površinska zaptivka, narandžasta NSF

  • Hemijska osnova: Ester dimetakrilatne kiseline
  • Uslovi potpunog očvršćavanja: Isključivanje kisika i kontakta sa metalom (jonima bakra ili željeza)
  • Boja: Narandžasta, fluorescentna
  • Min./max. viskoznost (na 25 °C, Brookfield RVT, vreteno 6 / 2.5 rpm): 55.000 - 80.000 mPas
  • Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1): 1,05 g/cm³
  • Min./max. početna čvrstoća 10 - 20 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 3 - 6 h
  • Min./max. konačna čvrstoća: 6 -24 h
  • Min./max. temperatura primjene: 5 - 35 °C
  • Min./max. temperaturni uslovi: -55 - 150 °C
  • Min. tačka otparavanja: 100 °C
  • Zadržavajući obrtni moment (prema DIN EN 15865): 2 Nm
  • Min./max. pritisna smična čvrstoća (prema ISO 10123): 5 - 10 N/mm²
  • Min. početni obrtni moment (prema DIN EN 15865): 8 Nm
  • Bez silikona
  • Bez rastvarača
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na sobnoj temperaturi