PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja

  • Hemijska osnova: Polietilen
  • Boja: Siva
  • Specifična težina kalupa: 30 kg/m³ prema DIN 53420
  • Sila pritiska pri deformaciji: 40 N/mm² prema DIN 53577, 40% uzdužna kompresija
  • Minimalno istezanje pri kidanju: 15% prema DIN 53571
  • Min./max. vlačna čvrstoća: 200-300 kPa prema DIN 53571
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 °C do 60 °C
  • Bez CFC-a
  • Bez silikona
  • U skladu sa DIN 18540
  • Klasa građevinskog materijala B3 - visoko zapaljiv prema DIN 4102