2K Epoksidno lepilo Powerbond

2K Epoksidno lepilo Powerbond

2K Epoksidno lepilo Powerbond

Dvokomponentni sistem epoksidne smole visoke čvrstoće za popravke karoserija
  • Na bazi epoksidne smole, crne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Otvoreno vrijeme upotrebe na 23°C: 60 min
  • Vrijeme sušenja: 4 h
  • Specifična težina: 1.1 g/cm³
  • Tvrdoća po Shoru D prema DIN 53505: 80
  • Max. konačna čvrstoća na 23°C: 24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 25 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 do +120 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 190 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje nakon četiri sata, 23°C, EN 1465: 28 N/mm²
  • Min. vlačna čvrstoća na 23°C, prema ASTM D-638: 30 N/mm²
  • Otpornost na: benzin, dizel, rashladnu tečnost, motorna i mjenjačka ulja
  • Bez VOC-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Dvokomponentni sistem epoksidne smole visoke čvrstoće za popravke karoserije

Ljepilo od epoksidne smole visoke čvrstoće
  • Popravkom se vraća izvorna snaga i krutost
  • Manje tačkastog zavarivanja
  • Zadovoljava zahtjeve proizvođača automobila
Tehnologija staklenih čestica
Debljina sloja ljepila od 0,7-1,2 mm je zagarnatovana čak i nakon jakog pritiska

Izvrsna stabilnost
Ljepilo neće teći na okomitim površinama (tiksotropno)

Izvanredna zaštita od korozije
  • Vraća izvornu otpornost na hrđanje
  • Sprječava znakove hrđe na mjestima zavarivanja
Zavarljivo

Može se blanjati/farbati

Bez silikona i VOC-a

Napomena:
Nije prikladno za nosive dijelove karoserije (npr. A-stubovi, uzdužne grede šasije itd.). Ako su dijelovi karoserije samo djelomično zamijenjeni, nemojte lijepiti vidljive površine jer se mogu pojaviti sjenoviti šavovi. Pridržavajte se uputa za popravak proizvođača vozila.

Način primjene:
Podloga mora biti sposobna da izdrži opterećenja i mora biti čista, suha, bez masnoće i hrđe. Ostaci starog ljepila također se moraju ukloniti. Pridržavajte se uputstava za obradu.