2K konstrukciono ljepilo za aluminij, AL-1 , 920g

2K konstrukciono ljepilo za aluminij, AL-1                                                          , 920g

2K konstrukciono ljepilo za aluminij, AL-1 , 920g

2K konstrukciono ljepilo za aluminij, AL-1
LJEPILO-ALU-2K-AL1-(ALU-UGSPOJ)-920G

Art.Nr. 0892 130010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
2K ljepilo AL-1, za konstrukciona lijepljenja ugaonih spojeva profila ramova i krila aluminijskih prozora, vrata i fasada

Širok spektar prijanjanja
Ljepilo je pogodno za eloksirane profile i za profile sa praškastom prevlakom, kao i za druge materijale: hemijski tretirani ili lakirani aluminijum, HPL i GFK

Stabilno stanje

Zbog tiksotropnog stanja ne postoji mogućnost curenja ili kapanja ljepila
  • Pogodan za prelakiranje
  • Ljepilo se u osušenom stanju može prelakirati
Jednostavan rad
Kartuša se potpuno i ekonomično prazni sa ručnim pištoljem ili sa pištoljem na zrak sa prethodno navrnutim statičkim mikserom i pri tome se homogeno miješa. Ručno miješanje je u potpunosti isključeno

Visoka temperaturna postojanost

Bez otapala

Visoka otpornost na atmosferske uticaje

Način primjene:
Materijali koji se lijepe moraju biti suhi, bez prašine i odmašćeni. Istiskivanjem ljepila sa pištoljem za duple kartuše, Art.-Nr. 0891601 23 i navrnutim statičkim mikserom, Art.-Nr. 0892130 015 se obje komponente homogeno miješaju. Prvih 20 g pomješanog ljepila iz sigurnosnih razloga ne bi trebali koristiti za lijepljenje (tehnika punjenja kartuša)!
Vrijeme obrade ljepila na 20°C iznosi ca. 45 min.
Dodatak paste u boji, Art.-Nr. 0892 130 020 se obavlja nakon doziranja obje pojedinačne komponente, potom se homogeno pomješa sa ljepilom.
Sadržaj 604 mL
Težinski sadržaj 890 g
Max. zazor lijepljenja 10 mm
Hemijska osnova 2K Epoksidno reakciono ljepilo
Boja Siva
Specifična težina (20 °C, prema EN 542) 1,5 g/cm³
Viskozitet (20°C, miješano ljepilo) Srednjeviskozno-pastozno
Otvoreno vrijeme upotrebe (20 °C, primjenom 100 g) ca. 60 min
Omjer miješanja 1:1
Tvrdoća D Shore (prema DIN 53505) ca. 85
Min. temperatura obrade od +5 °C
Min./max. temperaturna otpornost -30 °C do +120 °C
Max. kratkotrajna temperaturna otpornost 230 °C °C
Min. funkcionalna čvrstoća (20 °C) ca. 5 h
Min. krajnja čvrstoća (20 °C) ca. 7 dan
Min. otpor na napetost i smicanje (DIN EN 1465) 18 N/mm²
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci