Ljepilo u spreju jako Plus

  • Na bazi sintetičke gume (neopren), transparentne boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Specifična težina: 0,85 g/cm³
  • Min./max. vrijeme otparavanja: 5-15 min
  • Min./max. temperatura obrade: 0 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 - 110 °C
  • Tačka paljenja: -24°C
  • Min./max. udaljenost prskanja: 15-25 cm
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci