Butilni predpremaz

  • Hemijska osnova: Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače
  • Boja: Transparentna, žućkasta
  • Specifična težina (na 20°C, prema DIN 51757): 0,75 g/cm³
  • Min./max. količina nanošenja u volumen/površina: 150-250 mL/m² zavisno od upijajuće moći površine 
  • Min. vrijeme otparavanja: 10 min
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži