Butilna traka kaširana aluminijem

  • Hemijska osnova: Butilna prirodna guma
  • Izvedba: Sa aluminijskom laminacijom
  • Materijal podloge: Aluminijska kompozitna folija
  • Boja: Crna
  • Debljina podloge (folije): 0,04 mm
  • Klasa građevinskog materijala: B2 - normalno zapaljivo prema DIN 4102
  • Min./max. temperatura obrade: +5 do +30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do +90 °C
  • Otpornost na vodu, vremenske utjecaje i UV zračenje
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: Neograničen na suhom, položeno i bez prašine, na 20 °C i 50 % vlage