Traka za ustakljivanje

Traka za ustakljivanje

Traka za ustakljivanje

Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina
  • Hemijska osnova: Poliuretanska pjena zatvorenih ćelija
  • Toplotna provodljivost λ: 0.034 W/(m*K)
  • Deformacija pri sili pritiska (ISO 844): 98 kPa
  • Minimalna vlačna čvrstoća: 0.325 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 0.220 N/mm²
  • Klasa zapaljivosti materijala (DIN 4102): B3 - visoka zapaljivost
  • Oblikovana gustoća (DIN EN ISO 845): 29 kg/m3
  • Minimalno izduženje pri kidanju: 125 %
  • Minimalno poprečno izduženje pri kidanju: 115 %
  • Permeabilnost na vodenu paru (ISO 1663): 0.72 g/m²/d
  • Otpornost na UV: DA
  • Radna temperatura: 5 do 25 °C
  • Otpornost na temperature: -30 do 80 °C
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina.

Osobine:
  • Komprimirajuća
  • Sprječava prijanjanje na tri tačke
  • Popunjava falc stakla i time štedi na potrošnji zaptivne mase
  • Kod jačih vjetrova djeluje kao amortizer vibracija
  • Veoma fina, ravnomjerna i potpuno zatvorena struktura ćelija
  • Dekorativna i glatka površina§Visoka elastičnost
  • Visoke mehaničke vrijednosti i pored male težine
  • Izuzetna otpornost na hemikalije
  • Dobra otpornost na vremenske uslove
  • Izuzetne termičko-izolacione vrijednosti
  • Skladištenje: 12 mjeseci pri hladnom i suhom skladištenju
  • Izuzetna UV-otpornost
  • Kompatibilan sa pleksiglasom
Napomene za upotrebu:
  • Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +5°C
  • Podloga mora biti suha, bez prašine, ulja i masnoća
  • Traku za ustakljivanje ugrađivati u kombinaciji sa zaptivnom masom za zaptivanje rubova staklenih površina bez zaštitne folije