Ljepljiva traka 0,19 mm

  • Materijal podloge: PVC
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Debljina: 0,20 mm
  • Dužina: 20 m
  • Min./max. temperaturna otpornost: -5 do +60 °C
  • Min. temperatura primjene: 5 °C
  • Istezanje pri kidanju: 250%
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Bez olova (< 0,1 %)
  • Bez selena (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH (< 0,1 %)
  • Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (0,1 %)
  • Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (0,1 %)
  • Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (0,1 %)
  • Bez rastvarača (< 1 %)
  • Bez ugljikovodičnih plastifikatora (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih pjenila (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata od otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote, na oko 20 °C i 50 % vlage