Zaptivna masa za motor Motordicht

  • Težinski sadržaj: 100 g
  • Hemijska osnova: Epoksidna smola
  • Boja: Crvena
  • Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1): 1,08 g/cm³
  • Min./max. viskoznost (na 25 °C, Brookfield RVT, vreteno 6 / 2.5 rpm): 5.500 - 6.500 mPas
  • Max. pritisak: 690 bar
  • Min./max. radno vrijeme: 5 - 7 min
  • Min./max. vrijeme formiranja pokožice: 5 - 7 min
  • Min./max. temperaturna otpornost: -50 - 280 °C
  • Min. tačka otparavanja: 19 °C
  • Max. promjena volumena: 25%
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na sobnoj temperaturi