Zaptivna EPDM traka od kaucuka , 3X30 mm, 10 m

Zaptivna EPDM traka od kaucuka , 3X30 mm, 10 m

Zaptivna EPDM traka od kaucuka
TRAKA-ZAPT-KAUČUK-3X30MM-L10M

Art.Nr. 0875 850330  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Posebno otporna na starenje i vremenske uvjete zaptivna traka za zahtjevno, trajno zaptivanje u unutarnjim i vanjskim prostorima

Maksimalna zaštita od prodora vode.Visoka otpornost i fleksibilnost materijala

Pjena zatvorenih ćelija za najbolje moguće zaptivanje
Materijal pruža maksimalnu zaštitu od prodora vode.

Visoka otpornost i fleksibilnost materijala
Manje neravnine na površini su vrlo dobro kompenzirane, sprječavajući vodu da otiče iza.

Vrlo dobra otpornost na vremenske uvjete, starenje, UV zračenje i temperaturu
Najbolja moguća sigurnost čak i kod spojeva izloženih većem opterećenju.

Izvrsna kompatibilnost s materijalima jer ne sadrži otapala

Vrlo dobra otpornost na habanje

Širina 30 mm
Dužina role 10 m
Debljina 3 mm
Boja Crna
Materijal podloge Etilen propilen dien prirodna guma
Hemijska osnova ljepila Akrilatna disperzija
Min./max. temperatura obrade 5 do 30 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -30 do 100 °C
Otpornost na UV zračenje Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci