Sredstvo za poliranje u spreju, visoki sjaj, 500ml

Sredstvo za poliranje u spreju, visoki sjaj, 500ml

Sredstvo za poliranje u spreju, visoki sjaj
POLITURA-VISOKISJAJ-PRSKALIC-500ML

Art.Nr. 0893 011500  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sredstvo za brzo poliranje salonskih vozila daje visoki sjaj novom i upotrebljavanom vozilu u roku od jedne minute

  • Glavno područje upotrebe: brzo poliranje novih vozila u salonima
  • Minimalno vrijeme aplikacije
  • Pogodno za lak, hromirane dijelove, plastiku i prozore
  • Vozilo izgleda kao da je svježe polirano
  • Bez silikona
  • Opis: Ručna sprej doza 500 ml
Način upotrebe
Nasprejajte površinu koju želite polirati i nakon toga očistite tu istu površinu sa suhom krpom.
Sadržaj 500 ml
Miris Sladunjav
Boja Plava
Pakovanje Ručni sprej
Specifična težina (na 20°C) 1 g/cm³
pH vrijednost (na 20°C) 7,5
Bez silikona Da