Dvostrano ljepljiva traka za pricvršcivanje 3M GPH-110GF

Dvostrano ljepljiva traka za pricvršcivanje 3M GPH-110GF

Dvostrano ljepljiva traka za pricvršcivanje 3M GPH-110GF

Traka za brz i jednostavan postupak trajnog prianjanja koji osigurava visoku čvrstoću i trajnost
  • Dužina: 33 m
  • Debljina: 1,1 mm
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Prilagodljiva akrilna pjena
  • Boja: Siva
  • Lajner: Crvena PE folija sa 3M™ VHB™ printom
  • Specifična težina na 20°C: 0,71 g/cm³
  • 90° prianjanje od nehrđajućeg čelika: 37 N/cm
  • Zatezna čvrstoća: 670 kPa
  • Smicajna čvrstoća preklapanja: 730 kPa
  • Kratkotrajna otpornost na temperaturu: 230 °C
  • Otpornost na temperaturu: 150 °C
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Traka za brz i jednostavan postupak trajnog prianjanja koji osigurava visoku čvrstoću i trajnost

Osobine:
  • Odlična otpornost na visoke temperature omogućava lijepljenje prije nanošenja praškastog premaza ili procesa bojenja
  • Može zamijeniti mehaničke spojnice (zakovice, zavarivanje, vijci) ili tečna ljepila u odgovarajućim primjenama
  • Gotovo nevidljivo pričvršćivanje održava površine glatkima
  • Visoka početna ljepljivost
  • Eliminiše bušenje, brušenje, doradu, uvrtanje, zavarivanje i prateće prerade
  • Stvara trajnu zaštitu protiv vode i vlage
  • Ljepljivi spojevi osjetljivi na pritisak na kontaktu za trenutnu snagu rukovanja
  • Omogućava upotrebu tanjih, lakših i različitih materijala