1K- Pištoljska PU pjena, LE152 REDSTRIPE , 750 ml

1K- Pištoljska PU pjena, LE152 REDSTRIPE                                                            , 750 ml

1K- Pištoljska PU pjena, LE152 REDSTRIPE , 750 ml

1K- Pištoljska PU pjena, LE152 REDSTRIPE
PJENA-PU-PIŠTOLJSKA-(LE-152)-750ML

Art.Nr. 0892 152RS  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
1-komponentna niskoekspandirajuća pjena za nanošenje pištoljem
  • Velika izdašnost do 45 l, zavisno od temperature i vlažnosti
  • Izvrsna sposobnost prianjanja i punjenja
  • Visoka toplotna i zvučna izolacija
  • Sprječava prodiranje vodene pare
  • Dobra sposobnost zaptivanja
  • Odgovara klasi materijala B3 po DIN-u 4102-1
  • Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene
  • Ekonomična potrošnja
  • Precizno nanošenje i veliki stepen pražnjenja bez ostataka
  • Otporna na plijesan i može se farbati
  • Postojana na starenje
Ispunjava ili premašuje zahtjeve sljedećih specifikacija:
  • Francuski VOC zahtjevi za klasu A+
  • Na popisu UL.
  • AAMA potvrđena komponenta
  • Zahtjevi specifikacija VOC sadržaja u LEED kreditu EQc4.1
  • „Proizvodi s niskom emisijom” SCAQMD pravila 1168.
Primjena: Učvršćivanje i izolacija okvira vrata i prozora. Ispunjavanje i brtvljenje praznina, spojeva i šupljina. Ispunjavanje prodora u zidovima.Izolacija električnih utičnica i vodovodnih cijevi.
Boja Svijetlo žuta
Sadržaj 750 ml
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 6±2 min
Izdašnost 30-45 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 60%) 20-45 min
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C, 60% RVZ) 19±3 kg/cm³
Ćelijska struktura Srednje-fina
Radna temperatura okoline i podloge -2°C do +30°C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40°C do +80°C
Toplotna provodljivost λ (prema DIN 52612) 0,036 W/m.k
Postojano na UV zrake Ne
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci