Set odvijaca 4.4.1 8-dijelni-, 8 DIJELOVA

Set odvijaca 4.4.1 8-dijelni-, 8 DIJELOVA

Set odvijaca 4.4.1 8-dijelni-
ODVIJAČ-SORTIMENT-8DJ

Art.Nr. 0965 905501  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14/15; 16; 17; 18; 19; 21 mm
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni dugi: SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21 mm
  • Nasadni ključ TX vanjski E5; E6; E7; E8; E10; E11; 12; E14
  • Nasadni ključ TX unutrašnji TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50
  • Produžetak 175 i 250 mm
  • Kardanski zglob
  • Adapter brzo izmjenjivi
  • Račna 3/8" 72 zuba 175 mm
Broj dijelova u setu 8 kom
Veličina umetka (pjene) 4.4.1
Dimenzije (Š x V x D) 231 x 38 x 335 mm
Dekor Karbonski izgled