Stopa grede Kombi 1,5 mm

  • Debljina: 1,5 mm
  • Dubina donje strane: 70 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: vruće pocinčano
  • Širina krila: 39 mm
  • Dozvola: ETA-08/0184
  • Oznaka materijala: S250GD
  • Standard materijala: DIN EN 10346:2009
  • Broj komada: 1 kom
  • Dubina gornje strane: 37 mm