1K temeljni premaz u spreju za plastiku, ProClass Glasurit® , P-U-10S, transparentni, 0,4L

1K temeljni premaz u spreju za plastiku, ProClass Glasurit®                                         , P-U-10S, transparentni, 0,4L

1K temeljni premaz u spreju za plastiku, ProClass Glasurit® , P-U-10S, transparentni, 0,4L

1K temeljni premaz u spreju za plastiku, ProClass Glasurit®
PREDLAK-GLSRT-P-U-10S-PLAST.TRANSP.-0,4L

Art.Nr. 9GLT 50736072  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Oznaka P-U-10S
Sadržaj 400 ml
Boja Transparentna
Vrijeme ispravanja (Flash-off) (20°C) 15 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 688 g/l
Miris Kao acetat
Hemijska osnova Poliolefini
Specifična težina (20°C) 0.745 g/cm³
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 5-10 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca