Pištolj za lakiranje, univerzalni AP

  • Sadržaj: 600 mL
  • Težina proizvoda (po komadu): 741 g
  • Boja: Siva
  • Materijal: Plastika / metal
  • Min./max. radni pritisak: 2-3 bar
  • Radni pritisak: 2,5 bar
  • Potrošnja zraka: 200 L/min
  • Min./max. udaljenost prskanja: 18-23 cm
  • Uključeno u isporuku: Kompletan pištolj za lakiranje, plastična čaša od 600 mL, priključni nastavak, set alata