2K-Utikač sa zaštitnim kontaktom i zaštitama od prašine i vode

  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Maks. presjek kabla: 13 mm
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Siva, crna, crvena