Elmo stezaljka Kompakt Plus

  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0.2-4 mm²
  • Min./maks.presjek višežilnog vodiča: 0.34-4 mm²
  • Nazivna struja: 32 A
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Samogasivo prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: Polikarbonat