Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18COMP/ABH18COMP, 2x5Ah

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18COMP/ABH18COMP, 2x5Ah

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18COMP/ABH18COMP
SET-AKU-ABS18COMP/ABH18COMP-2X5AH

Art.Nr. 5701 497004  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
DUO COMBO SET dvije vrhunske aku mašine 18V ABS/AWS COMPACT M-CUBE sa 2x 5 Ah akumulatora

U sistemskom koferu za univerzalnu upotrebu u građevinarstu.

Sadržaj isporuke:
1x Sistemski kofer 8.4.3 Art.-Nr. 5581 012 000
1x Aku bušilica-zavrtač ABS 18 COMPACT M-CUBE Art.-Nr. 5701 427 000
1x Aku čekić za bušenje ABH 18 COMPACT M-CUBE Art.-Nr. 5701 432 000
2x Akumulator Li-Ion 18 V/5 Ah BASIC M-CUBE Art.-Nr. 5703 450 000
1x Punjač ALG 18 V M-CUBE Art.-Nr. 5705 860 000
Nominalni napon 18 V
Napon punjenja (AC) 230 V
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj dijelova u setu 6 kom.
Dužina x širina x visina 500 x 380 x 195 mm