Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Navrtka za lim tip 1
NAVRTKA-LIM-FORD-(A3A)-L16,4MM-D3,5MM
Art.Nr. 0500 1219
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Navrtka za lim oblik A, čelik pocinčan, mat bezbojno pasiviran.
Odgovarajući promjer vijka | 3,5 mm |
Min. debljina montaže | 0,5 mm |
Max. debljina montaže | 1,7 mm |
Dužina | 16,5 mm |
Širina | 11 mm |
Udaljenost središta otvora od ruba | 7,2 mm |