Brusni prsten, flis, K280/D200

Brusni prsten, flis, K280/D200

Brusni prsten, flis
PRSTEN-BRUS-RUNO-Z.(EPM200-E)-K280-D200MM

Art.Nr. 0673 012028  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Četveroslojni brusni prsten Ø200 mm, izrađen od nabranog otvorenog višeslojnog brusnog runa.

  • Lakši poslovi brušenja, čišćenje, lakši poslovi obrade oštrih ivica, satiniranje
  • Za obradu sljedećih materijala:
    • Čelik, nehrđajući čelik, ne-željezni metali, visokolegirani čelik, plastika, drvo, keramika i staklo
  • Nabrano, otvoreno, višeslojno brusno runo
    • Izvrsno prilagođavanje postojećim konturama
    • Skoro neprimjetni prelazi kod početka i završetka brušenja na površinama i profilima
    • Visoka fleksibilnost omogućava obradu većih površina
  • Granulacija 280 (vrlo fina):
    • Silicijum-karbid, za površinsku hrapavost Rt od 1,1 - 1,8 mm
  • Ostali faktori koji utiču na postignutu površinsku hrapavost su promjer, sila pritiska, materijal, brzina rezanja itd.