Prsten sisal/platno, D200mm

Prsten sisal/platno, D200mm

Prsten sisal/platno
PRSTEN-POLIR-SISAL-KRP-Z(EPM200-E)D200MM

Art.Nr. 0673 02 200  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sisal/sukneni četveroslojni prsten Ø200 mm.

  • Predpoliranje čelika i nehrđajućeg čelika u kombinaciji sa pastom za poliranje
  • Za obradu čelika, nehrđajućeg čelika, čak i tvrdih legura lakih metala (potrebna prethodna proba)
  • Niti u osnovi sukna stoje pod uglom od cca. 45° prema tangenti (obodna linija)
    • Značajno reducirano habanje
    • Duži vijek trajanja od prstenova načinjenih od otpadnih krpa