Mali valjak Profi, Š100mm

Mali valjak Profi, Š100mm

Mali valjak Profi
VALJAK-PJEN-RADIJATOR-FINI-Š100MM

Art.Nr. 0693 01141  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ultra fini pjenasti valjak za radijatore.

  • Za prihvat na ručki 6 mm
  • Izvedba: na strani ručke zaobljen
  • Oznaka: super fini
  • Širina 10 cm
  • Prečnik unutrašnji/vanjski: 10/35 mm