Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cetka uska za šav vara
CETKA-ŽICANA-USKA-CEL-3RED
Art.Nr. 0697 31
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ručna, žičana četka za kutne varove.
Izvedba | žica od čelika 0,35 mm, ravna |
Broj redova žice | 3 |
Širina četke (B) | 35 mm |
Ukupna dužina četke (L1) | 290 mm |
Dužina radnog dijela (L2) | 135 mm |
Dužina žice (L3) | 35 mm |