Pneumatska brusilica sa cetkom DBS 3500

Pneumatska brusilica sa cetkom DBS 3500

Pneumatska brusilica sa cetkom DBS 3500
BRUSILICA-S.ČETKAMA-PNE-DBS3500

Art.Nr. 0703 3510  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sistem koji štedi vrijeme pri uklanjanju zaštita postroja, masa za zaptivanje, lakova, hrđe i folija. Pneumatska multi-brusilica DBS 3500 je posebno pogodna za čišćenje ostataka zavarivanja prilikom reparacije, skidanje lakova i hrđe na cijelom području k

Prednost u odnosu na standardne metode obrade (npr. najlonske brusne ploče, čelične čeone četke, lamelne brusne ploče):
  • Nema zagrijavanja područja obrade
  • Nema zaprljanja niti zamjene alata
  • Dug životni vijek četki
  • Značajno brži rad
  • Višestrane mogućnosti pr
Br.obrtaja 1/min.0 - 3500
Radni pritisak bar6,3
Težina kg1,1
Dimenzije (DxŠxV) mm280 x 71 x 150
Potrošnja zraka l/min.110
Priključni navojR 1/4"
Min. promjer crijeva mm9