Brusni papir, disk test set 1 Red Perfect, D150/100kom

Brusni papir, disk test set 1 Red Perfect, D150/100kom

Brusni papir, disk test set 1 Red Perfect
PAPIR-DISK-SHBR-SET-P80-P400-D150-100KOM

Art.Nr. 0581 353  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zebra Red Perfect brusni papir za suho brušenje Ø150 mm sa čičkom, koristi se za brušenje filera, starih lakova, HS bezbojnih lakova, lakova na vodenoj bazi, fabričkog prajmera na novim karoserijskim dijelovima, plastičnih dijelova i kompozitnih materijal

  • Brusna traka perforirana po cijeloj površini
    • Rad bez sjene i prašine. Brusna prašina će biti temeljito i po cijeloj površini usisana što onemogućava nakupljanja prašine uz istovremeno visoke performanse brušenja sa ujednačenim površinama materijala i visok učinak odnošenja uz dug radni vijek
    • Ušteda vremena i troškova. Kratko vrijeme brušenja i efektivniji rad kod performansi brušenja većih i do šest puta nego kod tradicionalno perforiranih brusnih sredstava
    • Bez zapušenja ploče za brušenje. Perforacija Useit® Superpad P KFZ je, za razliku od tradicionalno perforiranih brusnih medija, optimizirana na materijal i količinu prašine koja se proizvodi
    • Useit® se može koristiti univerzalno, za sve nosače brusnog papira (bez obzira na perforaciju), sa ili bez sistema usisavanja prašine
  • Spužvasto-izolacioni materijal
    • Ravnomjerni pritisak
    • Tačkasti pritisak na površinu se smanjuje zbog spužvastoizolacionog materijala
    • Na minimum je reducirana opasnost od prekomjernog brušenja na ivicama, udubljenjima i zaobljenjima
Noseći slojpoliester (film)
Vezivopotpuno sintetička smola
Zrnoaluminijum oksid
Nanos zrnaotvoreno
Boja na brusnoj stranicrvena
GrnaulacijaP60
Oblikdisk