Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zglobna drška 1/2 col
DRŠKA-ZGLOBNA-1/2COL-L490MM
Art.Nr. 0712 130102
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Prečnik ručke (A) | 35 mm |
Širina glave (B1) | 20 mm |
Širina glave (zakrenuta) (B2) | 37 mm |
Dužina (L) | 490 mm |
Dužina Zoll (L) | 20" |