Viljuškasto okasti kljucevi sa cegrtaljkom Set, 6-dijelova , 6- dijelni

Viljuškasto okasti kljucevi sa cegrtaljkom Set, 6-dijelova , 6- dijelni

Viljuškasto okasti kljucevi sa cegrtaljkom Set, 6-dijelova
KLJUC-VIL/OK-CEGRTALJ-SET-6DIJELOVA

Art.Nr. 0714 25950  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]

Zebra set inovativnih viljuškasto-okastih ključeva u plastičnom držaču sa funkcijom račne na okastoj i viljuškastoj strani.

  • Pogon: okasta strana POWERDRIV® modificirana 12-ug., viljuškasta strana sa segmentom račne
  • Standard: max. moment prema DIN 899
  • Materijal: kromvanadij čelik
  • Površinska zaštita: polirana, kromirana
  • Geometrija: ravna na okastoj strani, 15°ugao na viljuškastoj strani
    • da bi se promjenuo smjer obrtanja jednostavno okrenite ključ
  • Ekstremno tanki dizajn za rad u skučenim prostorima
    • desna strana posjeduje precizno proizvedenu jezgru prstena za uglađeno i sigurno kretanje
Područje upotrebe:
Dizajnirano za spojne vijčane veze, npr. kočione cijevi, vodove za gorivo, vodove klima sistema, hidrauliku,...

Primjena:
  • Vilasta strana posjeduje pokretni dio račne
    • Omogućava rad bez prekida, pošto se ključ ne mora i dalje skidati sa navrtke
    • Posebno pogodno za uvučene vijčane spojeve.
  • Okasta strana sa fino nazubljenom račnom, 72 zuba, 5° ugao zakretanja
    • Veoma robusna i jaka račna za visoke momente pritezanja
Broj ključeva u setu6
Veličine ključeva mm8, 10, 12, 13, 17, 19