Alat za skidanje izolacije AM 130, 8-12mm

Alat za skidanje izolacije AM 130, 8-12mm

Alat za skidanje izolacije AM 130
NOŽ-KABL-ŠKOLJ-(8-12MM)

Art.Nr. 0714 41 02  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Nije potrebno podešavanje dubine rezanja
  • Raspored s četiri oštrice za manji napor i veću preciznost
  • Oštrice presvučene titan nitridom – veća brzina rezanja, duži vijek trajanja
  • Kopča za sigurno pohranjivanje
  • Mehanizam za zaključavanje za sprječavanje nekontroliranog otvaranja alata
  • Proizvedeno u Njemačkoj
  • Izrazito pogodan za radove u razvodnim kutijama

Obavijest
Nije za rad na ili u blizini dijelova pod naponom.
Oznaka tipa am 130
Promjer kabla min./max. 8 - 13 mm
Dužina x širina x visina 124 x 35 x 25 mm
Materijal plastika/metal
Boja crna, crvena