Nož za skidanje izolacije AS 280

Nož za skidanje izolacije AS 280

Nož za skidanje izolacije AS 280
NOŽ-SKIDANJIZOLAC-(A-280-PLUS)

Art.Nr. 0714 41 06  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Samopodesiva kliješta za skidanje izolacije AS 280.

  • Kliješta za skidanje izolacije i nož za rezanje kabla u jednom alatu
  • Rezervne oštrice se nalaze u gornjoj ljusci ručke
  • Nož za kabl sa podešavajućom dubinom za sve okrugle kablove promjera od 4 - 28 mm
  • Pomoću okretnog noža automatsko prebacivanje sa okruglog na uzdužni rez
  • Držač se može zaključati u dvije pozicije (4 - 16 ili 8 - 28 mm promjera)
  • Za automatsko skidanje izolacije pune žice i licnaste žice od 0,5 - 6,0 mm²
  • Skala za 8 - 20 mm dužine skidanja izolacije
  • Zbog uskih usta kliješta, mogući su radovi i na teško pristupačnim mjestima (npr. razvodne table i ormari, razvodne kutije, itd.)