Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Kliješta za izolaciju DIN ISO 5743
                
                
                KLIJEŠTA-SKIDIZOL-PODES-CRVEN/CRN-L160MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 01 577
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Radionička kliješta za skidanje izolacije prema DIN ISO 5743, za precizno i jednostavno skidanje izolacije sa kablova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.
| Dužina (L) | 160 mm | 
| Dužina (L) | 6 1/4 inch | 
| Max. promjer žice-Ø | 5,0 mm | 
| Max. presjek žice | <10 mm² |