Dijagramski listic za tahograf EU, Kombinovani, 125 km/h

Dijagramski listic za tahograf EU, Kombinovani, 125 km/h

Dijagramski listic za tahograf EU
LISTIĆ-DIAGRAM-KOMBI-125KM/H

Art.Nr. 0850 06125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Uputstvo [1]
Dijagram listić za tahograf - 125 EC = 125 km/h Kombinirana ploča.

Osobine:
  • Dopuštena primjena za sve tahografe Europske unije
  • Dopuštena primjena na cijelom prostoru Europske unije
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001
  • Automatski listići mogu se elektronski procijeniti
  • Postupak dubokog tiska
    • Jasne konture
  • Otpornost na habanje
    • Ne dolazi do oštećenja tahografa uslijed nečistoće
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim listićima
Kod netačnih vrijednosti potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:
  • Listić sa jednim kratkim opisom, potpisom korisnika itd. poslati u Künzelsau
Područja primjene:
  • Kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania + MB Atego
  • Autobusi: npr. MB, Neoplan, Kässbohrer, MAN, Volvo
Tipski opis 125 EC = 125 km/h kombinirani listić
Broj moto mjerača 517.601.2506
Broj za poređenje 125-24 EC 4K
E1 broj 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83
Standard ISO 9001