Ljepljiva traka 0,13 mm, crvena, 50mm X 20m

Ljepljiva traka 0,13 mm, crvena, 50mm X 20m

Ljepljiva traka 0,13 mm, crvena, 50mm X 20m

Ljepljiva traka 0,13 mm
TRAKA-LJEPLJIV-CRVEN-50MMX20MX0,13MM

Art.Nr. 0874 100040  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ljepljiva traka, crvena za FLEXEN® izolacione sisteme

Za lijepljenje izolacionih cijevi na rezane površine. Za spajanje i zaštitu.
Boja Crvena
Širina 50 mm
Rastezljivost do pucanja 215%
Materijal podloge PVC
Osnova ljepila Prirodna guma
Dužina 20 m
Debljina 0,13 mm
Min./max. temperatura obrade -10 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -18 do 90 °C
Snaga lijepljenja na 10 mm 2,6 N
Otpornost na UV zračenje Ne
Otpornost na vlagu Da
Bez olova (< 0,1%) Da
Bez kalaja (< 0,1 %) Da
SVHC prema REACH < 0,1 % Da
Bez hloriranih parafina (< 0,1%) Da
Bez otapala (< 1 %) Da
Bez plastifikatora ugljikovodika (< 0,1 %) Da
Bez halogeniranih sredstava za ekspandiranje (< 0,1 %) Da
Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %) Da
Bez granulata otpadnih guma Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci