Aluminijumom ojacana ljepljiva traka na PE foliji , 50mmX50m

Aluminijumom ojacana ljepljiva traka na PE foliji                                                   , 50mmX50m

Aluminijumom ojacana ljepljiva traka na PE foliji , 50mmX50m

Aluminijumom ojacana ljepljiva traka na PE foliji
TRAKA-LJEPLJIV-ALU-50MMX50M

Art.Nr. 0874 100340  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ljepljiva traka od čistog aluminija za FLEXEN® izolacione sisteme

Za lijepljenje rezanih površina izolacijskih sistema obloženih aluminijem. Za izolaciju od visokih i niskih temperatura. Za zaptivanje i pokrivanje cjevovoda, zračnih i klimatizacijskih kanala, kao i za zaptivanje spremnika i cjevovoda kod zavarivanja zaštitnim gasom.
  • Građevinski materijal klase A2, nezapaljiv (na metalnim površinama)
  • Građevinski materijal klase B1, otporan na plamen (na vatrootpornim, aluminijum laminiranim proizvodima od mineralnih vlakana)
  • Lako se uklanja razdvojni sloj od površine za lijepljenje
  • Može se otkinuti rukom
  • Otporna na toplotu
  • Otporna na UV zračenje
Širina 50 mm
Boja Srebrna
Materijal podloge Aluminijska folija
Osnova ljepila Poliakrilat
Rastezljivost do pucanja 5%
Dužina 50 m
Debljina 0,065 mm
Min./max. temperatura obrade 5 do 40 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 140 °C
Snaga lijepljenja na 25 mm 15 N
Barijerni sloj PE film
Otpornost na UV zračenje Da
Otpornost na vlagu Uslovno
Bez silikona Da
Bez olova (< 0,1%) Da
Bez kalaja (< 0,1 %) Da
SVHC prema REACH < 0,1 % Da
Bez hloriranih parafina (< 0,1%) Da
Bez otapala (< 1 %) Da
Bez plastifikatora ugljikovodika (< 0,1 %) Da
Bez halogeniranih sredstava za ekspandiranje (< 0,1 %) Da
Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %) Da
Bez granulata otpadnih guma Da
Razred građevinskog materijala A2/B1 - Nezapaljivo
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci